| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-6226017 Herst.-Nr.: S26361-F5317-L43 EAN/GTIN: 4053026684088 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brocade - Direktanschlusskabel - QSFP+ zu QSFP+ - 3 m - twinaxial - aktiv - für Brocade VDX 6740, 6740T, 6740T-1G; PRIMERGY RX2530 M2 Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Twinaxial | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Aktives Kabel (Signal-Regeneration) | ![](/p.gif) | Länge | 3 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Direktanschlusskabel | Konnektivität | Anschluss | QSFP+ | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | QSFP+ | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Brocade VDX 6740, 6740T, 6740T-1G ¦ Fujitsu PRIMERGY RX2530 M2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |