Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6248933
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     35395A
EAN/GTIN:
     4043718214396
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Aktiver USB 3.0 Aluminium Hub mit VIA VL811 Chip. Daten werden mit bis zu 5 Gb/s übertragen. Das mitgelieferte Netzteil ermöglicht ein simultanes Arbeiten mit mehreren USB Geräten. Der Hub ist abwärtskompatibel (USB 2.0 und USB 1.1) Das Design-Gehäuse aus Aluminium vereint anspruchsvolles Design mit hoher Stabilität.
INLINE - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Prozessor
X VIA VL811+
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
5 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
160 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x USB 3.0 Type B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.