Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Fax / Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-6442726
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     54.09011.281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
56K Modem
56k modem
Acer bringt aktuelle Technologien so auf den Markt, dass die breite Öffentlichkeit sie wirklich nutzen kann. Sein Ziel besteht darin, Computertechnologie benutzerfreundlicher und preisgünstiger zu gestalten und Kunden zufrieden zu stellen. Das Acer Global Modem 56 ist die vernünftige Wahl jedes Computeranwenders. Das Gerät bietet alle Funktionen, die man für die moderne Datenkommunikation benötigt, dazu ist es sehr robust und zuverlässig, und absolutes Bingo für Bürogebrauch.
Acer - Fax / Modem - 56 Kbps - für Veriton 3200
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Gerätetyp
Fax / Modem
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000
Modem
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Datenübertragungsrate
56 Kbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.90, Hayes AT-Befehlssatz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Veriton 3200
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI
Schnittstellen
1 x Telefonleitung - RJ-11 - 1
... > DCI > Netzwerk > Modems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.