| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-6442749 Herst.-Nr.: 54.09262.121 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit seiner Prämisse, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, hat Acer stets Neuerungen in die IT-Branche gebracht und state-of-the-art Produkte geschaffen, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen. Die Produktpalette von Acer umfasst Notebooks, PCs, Workstations sowie Serversysteme. Im Peripheriebereich werden unter anderem Monitore, Flachbildschirme und Storage-Produkte angeboten. Abgerundet wird das Portfolio durch Produkte in den Segmenten drahtlose und drahtgebundene LAN, WAN und Internet Access. Darüber hinaus werden auch Systemlösungen und Dienstleistungen angeboten. Acer - Fax / Modem - PCI - 56 Kbps - V.90 - Analogsteckplätze: 1 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Intern | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Fax / Modem | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play | ![](/p.gif) | Verpackung | Retail | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000 | Modem | Leistungsmerkmale | Automatische Ruferfassung, Automatische Fax-/Datenerkennung | ![](/p.gif) | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Max. Datenübertragungsrate | 56 Kbps | ![](/p.gif) | 56K-Technologie | V.90 | ![](/p.gif) | Protokolle und Spezifikationen | ITU V.90, Hayes AT-Befehlssatz | ![](/p.gif) | Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 14.4 Kbps | ![](/p.gif) | Anzahl der analogen Anschlüsse (Ports) | 1 | ![](/p.gif) | Bus | PCI | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI | ![](/p.gif) | Schnittstellen | 1 x Telefonleitung - RJ-11 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |