Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreFabric CN1100R Dual Port Converged Network Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6444397
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     706801-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Die HPE Multifunktions-Netzwerkadapter (Converged Network Adapter, CNA) besitzen jeweils zwei Anschlüsse, mit denen Ethernet-, iSCSI- und Fibre Channel-Verbindungen (FC) per 10 GbE realisiert werden, und zwar sowohl nach den FCoE-Standards (Fibre Channel over Ethernet) als auch nach den CEE-Standards (Converged Enhanced Ethernet). Durch die Zusammenführung von Ethernet, iSCSI und Fibre Channel auf einem Multifunktionsadapter vermindern die HPE CNAs die Gesamtanzahl der Adapter und Kabel für das Rechenzentrum. Auch die Betriebs-, Strom- und Kühlungskosten werden gesenkt, während die vorhandene Ethernet- und Fibre Channel-Infrastruktur beibehalten wird. Die HPE CNAs wurden außerdem gründlich mit HPE ProLiant-Servern und HPE Top of Rack (ToR) Switches getestet, sodass die optimale HPE FCoE-Lösung für Ihr Rechenzentrum gewährleistet werden kann.
HPE StoreFabric CN1100R Dual Port Converged Network Adapter - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 - 10Gb Ethernet x 2 - für Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10; ProLiant DL380 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCI 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel over Ethernet (FCoE), 10Gb Converged Enhanced Ethernet (CEE)
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.1as, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1Qbh
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
Glasfaser
Ports
10Gb Ethernet x 2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 ¦ HPE ProLiant DL380 Gen10, DL380 Gen10 Base, DL380 Gen10 Entry, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 High Performance, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Performance, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL388 Gen10 Network Choice
Maße und Gewicht
Breite
7.62 cm
Tiefe
25.4 cm
Höhe
20.3 cm
Gewicht
450 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10GBASE-SR - SFP+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,60*
€ 362,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,62*
€ 356,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,50*
€ 355,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.