Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6451300
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68306
EAN/GTIN:
     4040849683060
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Slim, Zugentlastung, Längenanzeige
Farbe
Gelb
Länge
15 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
28/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
TIA/EIA-568 - bis zu 250 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68300
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay
68299
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
68301
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
68302
ab € 1,69*
Zubehör
Goobay
68303
ab € 2,74*
Zubehör
Goobay
68304
ab € 3,69*
Zubehör
Goobay
68305
ab € 5,01*
Zubehör
Goobay
68307
ab € 7,47*
Zubehör
Goobay
68308
ab € 14,12*
Zubehör
Goobay
68309
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.