Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6480284
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9990A
EAN/GTIN:
     6953041358934
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
HPE - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet (PoE+) x 20 + Gigabit Ethernet / 10 Gigabit SFP+ x 4 - für HPE Aruba 5406R, 5406R 16, 5406R 44, 5406R 8-port, 5406R zl2, 5412R, 5412R 92, 5412R zl2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
PoE+, MACsec-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet (PoE+) x 20 + Gigabit Ethernet / 10 Gigabit SFP+ x 4
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Aruba 5406R 16-port SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5406R 44GT PoE+ / 4SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5406R 8-port 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+ / 8-port SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5406R zl2, 5406R-44G-PoE+/2SFP+ v2 zl2, 5406R-44G-PoE+/4SFP v2 zl2, 5406R-8XGT/8SFP+ v2 zl2, 5412R 92GT PoE+ / 4SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5412R zl2, 5412R-92G-PoE+/2SFP+ (No PSU) v2 zl2, 5412R-92G-PoE+/2SFP+ v2 zl2, 5412R-92G-PoE+/4SFP v2 zl2
Maße und Gewicht
Breite
26.16 cm
Tiefe
20.65 cm
Höhe
4.45 cm
Gewicht
930 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
20 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 4 x 1Gb Ethernet/10Gb Ethernet - SFP+
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.560,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,34*
€ 1.963,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,86*
€ 1.955,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.604,47*
€ 1.909,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.580,56*
€ 1.880,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.560,49*
€ 1.856,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
J9150D
ab € 262,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.