Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Flex System EN2092 Scalable Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6493446
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y4296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Lenovo Flex System EN2092 Scalable Switch - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Traffic Shaping, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), FTP-Server, Port-Weiterleitung, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), NTP-Zeitsynchronisation, Link Aggregation (Trunking), gekennzeichnetes VLAN, Switch Partition (SPAR), SFTP-Server, Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, IGMP-Filterung, Lenovo NMotion
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON, SNMP 3, TFTP, SSH, CLI, SCP
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1024 ¦ MAC-Adresse: 32000 ¦ Multiple Spanning Tree Protocol-Instanzen: 32 ¦ Pro VLAN Rapid Spanning Tree Fälle: 128 ¦ Max. IPv4 mit angewandtem ACL: 128 ¦ IPv4-Routen (statisch): 128 ¦ Dynamische Routen: 2048 ¦ IPv6-Routen (statisch): 128 ¦ Max. IPv6 mit angewandtem ACL: 128
Routing Protocol
RIP, BGP-4, RIP-1, RIP-2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, OSPFv3
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, LDAP
Leistung
Durchsatz: 176 Gbps ¦ Vermittlungs-Latenzzeit: 1.8 µs
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
256-bit SHA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, EN55024, EN55022 Klasse A, FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4-2003, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, ICES-003 issue 4 Class A, VCCI Class A, GB 9254, AS/NZS CISPR22:2006 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, NIST SP800-131A
MTBF
381,936 Stunden
Maße und Gewicht
Breite
40.1 cm
Tiefe
31.7 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
3.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
20 x Gigabit LAN RJ-45 ¦ 28 x 1000Base-T intern ¦ 4 x 10Gbit-LAN SFP+ ¦ 2 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (mini-USB)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.072,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.101,28*
€ 2.500,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.098,19*
€ 2.496,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.086,88*
€ 2.483,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.079,69*
€ 2.474,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.072,28*
€ 2.466,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.