Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-1753 Herst.-Nr.: 87L00048AAA-A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mitel TA7102i - VoIP-Telefonadapter - 100Mb LAN Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | VoIP-Telefonadapter | Netzwerk | Formfaktor | Extern | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | OCSP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, DHCP-Client | ![](/p.gif) | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | ![](/p.gif) | Netzwerk/Transportprotokoll | PPPoE, DHCP, DNS, RTP, RTCP | ![](/p.gif) | Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p | ![](/p.gif) | Statusanzeiger | Stromversorgung, LAN, Link/Aktivität, bereit | ![](/p.gif) | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP | ![](/p.gif) | Authentifizierungsmethode | X.509-Zertifikate | ![](/p.gif) | Verschlüsselungsalgorithmus | Dreifach DES, RSA, TLS, 128-Bit AES | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | ![](/p.gif) | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 85% (nicht kondensierend) | IP-Telefonie | Voice Codecs | G.711, G.729a, G.726, T.38, G.729b | ![](/p.gif) | VoIP-Protokolle | MGCP, SIP | ![](/p.gif) | Telefonieschnittstellen | 2 Telefone (FXS) | ![](/p.gif) | IP-Telefoniefunktionen | Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), Rufweiterleitung, Anruferkennung, Anklopfen, Anrufweiterleitung, Stille-Unterdrückung, Neue Nachricht vorhanden, DTMF-Generierung/Erkennung, dynamischer Jitter-Puffer | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 2 x Modem - RJ-11 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 126,61* | € 161,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 126,97* | € 161,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,70* | ab € 128,06* | € 162,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 144,30* | € 183,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 222,70* | € 263,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|