Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HVE-9200 HDMI over Cat.5 Extender Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6550039
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-9200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
LevelOne HVE-9200 HDMI over Cat.5 Extender Kit - Serielle Video-/Audio-Erweiterung - 10Mb LAN, HDMI, HDBaseT - über CAT 5 - bis zu 100 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serielle Video-/Audio-Erweiterung
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, Metallgehäuse, CEC-Passthrough, Lip Sync pass-through, LPCM 7.1 support, Dolby TrueHD support, Dolby Digital Plus support, DTS-HD Master Audio support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, HDMI, HDBaseT
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Max Auflösung
3840 x 2160 @ 30 Hz
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
2 x Fernbedienung
Kennzeichnung
EDID-kompatibel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - Type A ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x - RJ-45 ¦ 1 x IrDA (Eingang) - mini jack ¦ 1 x IrDA (Ausgang) - mini jack
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,36*
€ 261,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.