Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PEI-10G/82599-2S Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6591718
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SC06N0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4716659982845
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
ASUS PEI-10G/82599-2S - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 Low-Profile - 10 Gigabit SFP+ x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
Netzwerk
Leistungsmerkmale
PXE-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Ports
10 Gigabit SFP+ x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Maße und Gewicht
Tiefe
12 cm
Höhe
4.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Gb Ethernet
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x SFP+
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Intel 82599ES
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.