Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SE Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6659291
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH210A
EAN/GTIN:
     0888793964682
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch hp
HPE SE Module - Erweiterungsmodul - Gigabit SFP x 44 + 10 Gigabit SFP+ x 4 - für FlexNetwork 7502, 7503, 7506, 7510
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Ports
Gigabit SFP x 44 + 10 Gigabit SFP+ x 4
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE FlexNetwork 7502, 7503, 7503 Chassis, 7506 Chassis, 7506 Switch with 2x2.4Tbps Fabric and Main Processing Unit, 7510 Switch with 2x2.4Tbps Fabric and Main Processing Unit
Maße und Gewicht
Breite
37.7 cm
Tiefe
35.5 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
3.25 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
44 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC) ¦ 4 x 10Gb Ethernet - SFP+
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.485,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.819,79*
€ 10.495,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.767,92*
€ 10.433,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.570,24*
€ 10.198,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.485,26*
€ 10.097,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.