| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6760307 Herst.-Nr.: ME906E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Huawei ME906E - Drahtloses Mobilfunkmodem - 4G LTE - M.2 Card Socket 2 - 100 Mbps Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Intern | | Gerätetyp | Drahtloses Mobilfunkmodem | | Integrierte Peripheriegeräte | GPS, GLONASS | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | FCC, RoHS, halogenfrei, PTCRB, GCF | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Windows 8, Android 4.0 oder höher | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% | Modem | Leistungsmerkmale | Assisted GPS | | Anschlusstechnik | Kabellos | | Max. Datenübertragungsrate | 100 Mbps | | Zellprotokoll | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSPA+ | | Bus | M.2 Card Socket 2 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 3 cm | | Tiefe | 0.23 cm | | Höhe | 4.2 cm | | Gewicht | 6 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |