Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco MDS 9396S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6798049
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     DS-C9396S-48ESK9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
48 port sfp switch cisco
sfp switch
Cisco MDS 9396S - Switch - managed - 48 x 16Gb Fibre Channel - an Rack montierbar - AC 100/230 V - mit 48x 16 Gbps SWL SFP+ Empfänger
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Ports on Demand, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), RSCN-Unterstützung (Registered State Change Notification), Portlüfter
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - managed - mit 48x 16 Gbps SWL SFP+ Empfänger
Remoteverwaltungsprotokoll
RMON, SNMP 3, SMI-S, SSH-2, CLI
Gehäusetyp
An Rack montierbar 2U
Fibre Channel
FC-DA, FC-FLA, FC-FS, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-MI, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PLDA, FC-SB-2, FC-SB-3, FC-SW-2, FC-SW-3, FC-Tape, FC-VI, FC-SP, FCP-4, FC-BB-2, FCP, FCP-2, FC-PI-2, FC-BB-5, FC-BB-3, FC-FS-2, FC-GS-5, FC-SW-4, FCP-3, FC-LS, FC-MI-2, FC-PI-4, FC-FS-3, FC-GS-6, FC-PI-3, FC-SW-5, FC-BB-4, FC-IFR, FAIS, FAIS-2, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-SP-2, FC-SB-4, FC-DA-2, FC-MI-3, FC-MSQS, FC-BB-6, FC-SB-5
Untertyp
Fibre Channel
Ports
48 x 16Gb Fibre Channel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, EN50082-1, EN 61000-6-1, ACA TS001, AS/NZS 3260, EMC, ICES-003 Klasse A, FCC CFR21 Part 1040, EN 60825, AS/NZS 3548 Klasse A, IEC 60825, CAN/CSA C22.2 No. 60950, VCCI Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
AC 100/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
700 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1200 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.25 cm
Tiefe
56.59 cm
Höhe
8.64 cm
Gewicht
17.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T Management ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 1 x USB ¦ 48 x 16Gb Fibre Channel SFP+ ¦ 48 x 16Gb Fibre Channel SFP+ Ports on Demand
Weitere Suchbegriffe: sfp switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44.334,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44.356,67*
€ 52.784,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44.343,05*
€ 52.768,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44.334,85*
€ 52.758,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.