Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCH471 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6910072
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCH471
EAN/GTIN:
     4712795080797
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
j5create JCH471 - Netzwerkadapter - USB-C - Gigabit Ethernet x 1 + USB 3.0 x 3 - Aluminium
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB-C
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, WOL, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB, Large Send Offload und Checksum Offload (LSO/TCO) für IPv4 und IPv6, Jumbo-Frames-Support, IPv4-Unterstützung, eingebauter USB 3.0-SuperSpeed-Hub mit 3 Anschlüssen
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, USB 3.0, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Ports
Gigabit Ethernet x 1 + USB 3.0 x 3
Verschiedenes
Farbe
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel (integriert) - 14.5 cm
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.x, Linux Kernel 3.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.6 - 10.11
Maße und Gewicht
Breite
9.06 cm
Tiefe
4.375 cm
Höhe
1.86 cm
Gewicht
58.5 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000 - RJ-45 - weiblich ¦ 3 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A - weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.