Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer MegaTOOLS TP-780RXR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6945738
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     50-80398190
EAN/GTIN:
     7291063077082
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
audio übertrager
TP-780RXR ist ein Hochleistungs-TP-Empfänger (HDBaseT) für 4K @60 Hz (4:2:0) UHD, 2K x 4K HDMI, Ethernet, bidirektionales RS-232, IR-Signale und PoE. Das Gerät erhält vom Übertrager TP-780TXR ein HDBaseT-Signal und wandelt dieses in HDMI, Ethernet, RS-232 und IR Signale. Der Übertrager TP-780TXR liefert PoE an den TP-780RXR, wo eine externe Stromversorgung schwierig sein kann. Dadurch können Daten und Stromversorgung über ein einziges HDBT-LAN Kabel an kompatible Geräte übertragen werden.
Kramer MegaTOOLS TP-780RXR - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDBaseT - bis zu 150 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Power over Ethernet (PoE), HDTV Compatible, HDCP-kompatibel, HDBaseT-Technologie, 3D Pass-Through, EDID Pass-Through, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDBaseT
Produktzertifizierungen
HDCP 1.4
Statusanzeiger
Stromversorgung, Input, Output
Maximaler Übertragungsbereich
150 m
Max Auflösung
3840 x 2160 @ 60 Hz
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.75 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
500 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Ausgang) - Type A weiblich ¦ 1 x RS-232 - DB-9 weiblich ¦ 1 x IrDA - mini jack weiblich ¦ 1 x HDBaseT (Eingang) - RJ-45 weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.