| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6999660 Herst.-Nr.: AT-2914SX/SC-001 EAN/GTIN: 0767035210612 |
| |
|
| | |
| Der Allied Telesis AT-2914SX/SC ist ein Gigabit-PCIe-Netzwerkadapter mit einem festen SC-Anschluss. Er unterstützt Wake-on-LAN ohne die Verwendung eines externen Netzteils. Allied Telesis AT-2914SX/SC - Netzwerkadapter - PCIe Low-Profile - 1000Base-SX x 1 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte - Low-Profile | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x1 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | VLAN-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, UEFI-Support, LACP, PXE 2.1-Unterstützung | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Gigabit Ethernet | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP) | | Datenübertragungsrate | 1 Gbps | | Verdrahtungstyp | Ethernet 100Base-FX | | Statusanzeiger | Link/Aktivität | | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP | | Max. Übertragungsabstand | 220 m | | Ports | 1000Base-SX x 1 | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 100Base-FX - SC multi-mode - x 2 | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | 1 x Broadcom BCM57762 |
|
| | |
| | | |
| |