| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7029391 Herst.-Nr.: 95435 EAN/GTIN: 4040849954351 |
| |
|
| | |
| goobay - Serieller Adapter - USB - RS-232 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232 | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 | | Datenübertragungsrate | 1 Mbps | | Ports | RS-232 | Verschiedenes | Verpackung | Bulk | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel (integriert) - 1.5 m | | Kennzeichnung | WEEE | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d sub adapter |
| | |
| |