Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Anschlusskabel, HDMI St./DVI-D 18+1 St., FULL HD, mit Ferrit, 1,0m schwarz
Helos Anschlusskabel, HDMI St./DVI-D 18+1 St., FULL HD, mit Ferrit, 1,0m schwarz
Artikel-Nr.:
     C1003-7037313
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     014851
EAN/GTIN:
     4005938148516
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
Cat6
Helos - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 7.5 m - UTP - CAT 6a - geformt, flach - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geformt, flach, Slim
Farbe
Schwarz
Länge
7.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA-568
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.