| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-7080688 Herst.-Nr.: FSP:GA3S20Z00DESTF EAN/GTIN: 4059595000557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bei dem On-Site Service wird das Gerät direkt beim Kunden vor Ort repariert, sofern eine telefonische Lösung nicht möglich ist. Dem Kunden entstehen durch diesen Service keine Kosten für Arbeitszeit, Material oder Anfahrt. Wie schnell ein Techniker Vor Ort sein soll, legt der Kunde mit der gekauften Serviceoption fest. Je nach definierter Reaktionszeit erfolgt der Reparaturbeginn während der vereinbarten Servicezeiten. Fujitsu Support Pack On-Site Service - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre (ab ursprünglichem Kaufdatum des Geräts) - Vor-Ort - 9x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - muss innerhalb von 90 Tagen nach dem Produktkauf erworben werden - für Brocade 6505 Weitere Informationen: Allgemein | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | ![](/p.gif) | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre (ab ursprünglichem Kaufdatum des Geräts) | ![](/p.gif) | Stelle | Vor-Ort | ![](/p.gif) | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | ![](/p.gif) | Preistyp | Muss innerhalb von 90 Tagen nach dem Produktkauf erworben werden | ![](/p.gif) | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Details | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Brocade 6505 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |