| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7109128 Herst.-Nr.: AT-ETH EAN/GTIN: 0715663060819 |
| |
|
| | |
| Der Airtame 2 Ethernet Adapter ist ein kompakter, externer Netzwerk-/USB-Adapter, der Ihren PC mit einer stabilen und zuverlässigen kabelgebundenen Verbindung versorgt. Mit seiner unkomplizierten Plug-and-Play-Einrichtung über eine USB-Schnittstelle sorgt dieser Adapter dafür, dass Sie die Verbindungsoptionen Ihres Geräts schnell und einfach erweitern können. Der integrierte RJ-45-Anschluss, der mit Ethernet-Protokollen kompatibel ist, sorgt für ein nahtloses Interneterlebnis ohne die Instabilität, die oft mit drahtlosen Verbindungen verbunden ist. Ob für den beruflichen oder privaten Gebrauch, der Airtame 2 Ethernet-Adapter ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden, der die Zuverlässigkeit und Leistung seines Netzwerks verbessern möchte. Airtame 2 Ethernet Adapter - Netzwerk-/USB-Adapter - USB - Ethernet - für P/N: AT-DG2 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Netzwerk-/USB-Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet | | Ports | Ethernet | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: AT-DG2 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Ethernet - RJ-45 - weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |