Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE HF Module


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7128883
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH425A
EAN/GTIN:
     0190017078144
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
HPE HF Module - Erweiterungsmodul - 100 Gigabit QSFP28 x 18 + 40 Gigabit QSFP+ x 18 - für FlexFabric 12902E, 12904E, 12908E, 12916E
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Gbps
Ports
100 Gigabit QSFP28 x 18 + 40 Gigabit QSFP+ x 18
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE FlexFabric 12902E Switch Chassis, 12904E Switch Chassis, 12908E Switch Chassis, 12916E Switch Chassis
Maße und Gewicht
Breite
43.31 cm
Tiefe
51.21 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
10 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
18 x 100Gb Ethernet - QSFP28 ¦ 18 x 40Gb Ethernet - QSFP+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57.212,70*
1 Packung enthält 1 Stück (€ 57.212,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.