Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QLogic 2-port 10Gb Converged Network Adapter (CFFh) for Lenovo BladeCenter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7136379
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00Y3283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller
Der QLogic 2-Port 10Gb Converged Network Adapter (CFFh) für IBM BladeCenter bietet robuste 8Gb Fiber Channel Speicherkonnektivität und 10Gb-Netzwerke über eine einzige Converged Enhanced Ethernet (CEE) Verbindung. Da dieser Adapter die Funktionen einer Netzwerkschnittstellenkarte und eines Host-Bus-Adapters in einem einzigen konvergenten Adapter vereint, können Kunden durch den Einsatz von weniger Hardware potenzielle Vorteile bei Kosten, Stromverbrauch/Kühlung und Platzbedarf im Rechenzentrum erzielen. Dieser Adapter basiert auf der Industriestandard-PCIe-Architektur und bietet erhebliche Einsparungen bei den Kosten für Kabel und Transceiver im BladeCenter-Einsatz. Dieser Converged Network Adapter (CNA) nutzt erweiterte Protokollverarbeitung wie prioritätsbasierte Flusssteuerung, Enhanced Transmission Selection und Data Center Bridging Capability Exchange (DCBX).
QLogic 2-port 10Gb Converged Network Adapter (CFFh) for Lenovo BladeCenter - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 - 10Gb CEE x 2 - FRU, CRU - Tier 2 - für BladeCenter HS12; HS21 XM; HS22; HS23; HX5; JS12; JS22; LS21; LS22; LS41; LS42; PS70X
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, Data Center Bridging Exchange (DCBX)-Unterstützung, prioritätsbasierte Flusssteuerung, erweiterte Übertragungsauswahl, Jumbo-Frames-Support, IPv4-Unterstützung, PXE-Unterstützung, Large Send Offload (LSO), Giant Send Offload (GSO), Receive Side Scaling (RSS), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Prioritätscodierung, iSCSI-Boot, TCP-/IP-Prüfsummen-Offload, UDP-/IP-Prüfsummen-Offload
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Gb Converged Enhanced Ethernet (CEE), Fibre Channel over Converged Enhanced Ethernet (FCoCEE)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 1149.1
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Ports
10Gb CEE x 2
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Ed, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Ed, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server 11 for x86/AMD64/Intel EM64T, VMware ESXi 4.0, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, SuSE Linux Enterprise Server 10 for x86/AMD64/Intel EM64T, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise, Microsoft Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Web Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 Datacenter, Microsoft Windows Server 2008 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 Standard x64 Edition, VMware ESX 4.0 update 1, Red Hat Linux Enterprise Server 5, VMware ESX 4.1, VMware ESXi 4.1, Red Hat Linux Enterprise Server 5 x64 Edition, Red Hat Linux Enterprise Server 6 x64 Edition, Microsoft Windows Web Server 2008 x64 Edition, Red Hat Linux Enterprise Server 6, VMware vSphere 5.0, VMware vSphere 5.1, Red Hat Enterprise Linux 5 Server mit Xen x64 Edition, SUSE LINUX Enterprise Server 11 mit Xen für AMD64/EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 10 with Xen for AMD64/EM64T, Red Hat Linux Enterprise Server 5 with Xen, SuSE Linux Enterprise Server 10 with Xen for x86
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter HS12 1916 ¦ IBM BladeCenter HS21 1885, 1915 ¦ IBM BladeCenter HS22 7809 ¦ IBM BladeCenter HX5 1909 ¦ IBM BladeCenter JS22 7988 ¦ IBM BladeCenter JS43 7778 ¦ IBM BladeCenter PS702 8406 ¦ IBM BladeCenter PS703 7891 ¦ IBM BladeCenter PS704 7891 ¦ Lenovo BladeCenter HS12 8014, 8028 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 8853 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 XM 7995 ¦ Lenovo BladeCenter HS22 7870 ¦ Lenovo BladeCenter HS22V 7871 ¦ Lenovo BladeCenter HS23 7875 ¦ Lenovo BladeCenter HX5 7872, 7873 ¦ Lenovo BladeCenter JS12 7998 ¦ Lenovo BladeCenter JS22 7998 ¦ Lenovo BladeCenter LS21 7971 ¦ Lenovo BladeCenter LS22 7901 ¦ Lenovo BladeCenter LS41 7972 ¦ Lenovo BladeCenter LS42 7902 ¦ Lenovo BladeCenter PS700 8406 ¦ Lenovo BladeCenter PS701 8406
Maße und Gewicht
Breite
16.8 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
127 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Gb Ethernet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.087,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,34*
€ 1.416,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,91*
€ 1.407,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,53*
€ 1.344,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,19*
€ 1.317,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,57*
€ 1.294,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.