Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba 8400 8-slot Chassis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7206730
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL376A
EAN/GTIN:
     0190017097374
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch Chassis
sfp switch hp
Mit der Einführung der Aruba 8400-Switch-Serie, die nun einen kombinierten Core- und Aggregation-Switch bietet, setzt Aruba Jahrzehnten der statischen, geschlossenen Netzwerke ein Ende. Diese bahnbrechende Lösung liefert einen flexiblen und innovativen Ansatz für den Umgang mit neuen Anwendungen und den Sicherheits- und Skalierbarkeitsanforderungen einer modernen Netzwerkumgebung. Mit dem modernen, vollständig programmierbaren ArubaOS-CX in einem Gehäuse der Carrier-Klasse reagiert der 8400-Switch auf die Anforderungen von Mobilität und IoT und weitet die Intelligenz in der Mobile First-Architektur von der Peripherie bis zu den zentralen Komponenten aus.
HPE Aruba 8400 8-slot Chassis - Switch - 32 x 10 Gigabit Ethernet + 6 x 40 Gigabit / 100 Gigabit QSFP28 - an Rack montierbar - mit 2x 8400X FabricModules, 1x Management Module, 1x 32-port 10G Module, 1x 6-port 40/100G Module
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Lüftereinschub
Gerätetyp
Switch - 32 Anschlüsse - mit 2x 8400X FabricModules, 1x Management Module, 1x 32-port 10G Module, 1x 6-port 40/100G Module
Leistung
Switching-Kapazität: 19,2 Tbit/s ¦ Durchsatz: 7,142 Bpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 8U
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
32 x 10 Gigabit Ethernet + 6 x 40 Gigabit / 100 Gigabit QSFP28
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 61000-3-3, ICES-003 Klasse A, FCC, UL 60950-1, VCCI Class A, GB 9254, AS/NZS CISPR 22, IEC 60950-1:2005 Second Edition, CSA 22.2 No. 60950-1, EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, IEC 60825:2007, UL 62368-1 Second Edition, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, EN 62368-1:2014
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl
3
Max. unterstützte Anzahl
4
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
N+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
66 cm
Höhe
35.1 cm
Gewicht
74 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
5 (installiert) / 13 (Max)
Schnittstellen
32 x 10 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet SFP+ SFP+ ¦ 6 x 100Gbit/40Gbit LAN QSFP28
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 1 (frei) x MPU ¦ 3 (gesamt)/ 1 (frei) x Fabric-Modulsteckplatz ¦ 8 (gesamt)/ 6 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74.198,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.