Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Nexus 7700 M3-Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7241925
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N77-M312CQ-26L=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Bauen Sie eine flexible und skalierbare Struktur für Ihr Data Center Netzwerk auf, und zwar mit Cisco Nexus Switches. Bei der Cisco Nexus 7000 Serie handelt es sich um ein modulares Switching-System der Data Center-Klasse speziell für 10 Gigabit Ethernet-Netzwerke. Diese Plattform wurde speziell für herausragende Skalierbarkeit, kontinuierlichen Systembetrieb und Transportflexibilität konzipiert. Die Cisco Nexus 7000 Plattform läuft auf Cisco NX-OS, einem Betriebssystem auf dem Stand der Technik. Die Cisco Nexus 7000 Serie wurde speziell für das Data Center entwickelt und bietet zahlreiche einmalige Funktionen und Fähigkeiten speziell für diesen besonders geschäftskritischen Ort im Netzwerk.
Cisco Nexus 7700 M3-Series - Switch - L3 - managed - 12 x QSFP - Plugin-Modul
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
MPLS-Unterstützung, Access Control List (ACL) Support, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), NetFlow, Virtual PortChannel (vPC) Technology, MACsec-Unterstützung, OpenFlow-Unterstützung, Virtual Output Queuing (VOQ), Virtual Private LAN Service (VPLS), Control plane protection (CoPP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Location ID Separation Protocol (LISP), TrustSec Unterstützung, AES-Verschlüsselung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1ae
Gerätetyp
Switch - 12 Anschlüsse - L3 - managed
Statusanzeiger
Port Status, Status, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
CLI
RAM
8 GB
Kapazität
VLAN-Unterstützung: 4096 ¦ ACL: 128000 ¦ IPv4-Routen: 2000000 ¦ IPv6-Routen: 1000000 ¦ Richtlinien: 8000 ¦ Warteschlangen pro Anschluss (Eingang): 4 ¦ Warteschlangen pro Anschluss (Ausgang): 8
Größe der MAC-Adresstabelle
384.000 Einträge
Routing Protocol
SAP, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Leistung
Übertragungsleistung: 28,8 Bpps
Gehäusetyp
Plugin-Modul
Untertyp
100 Gigabit Ethernet
Ports
12 x QSFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, EN 61000-6-1, EMC, ICES-003 Klasse A, AS/NZS 60950, GR-1089-CORE, VCCI Class A, GR-63-CORE, ETSI 300 019, AS/NZS CISPR22:2004 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL/CSA/EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, KN32, KN35, EN 300386
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
55.37 cm
Tiefe
40.39 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5.44 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
12 x 100Gbit LAN QSFP28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89.739,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.