Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade G620 Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7261115
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1607-V324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Nutzen Sie blitzschnelle Flashspeicher-Netzwerktechnologie und reagieren Sie umgehend auf dynamische Geschäftsanforderungen mit dem Brocade G620 Switch. Dieser leistungsstarke Gen-6-FC-Switch setzt ganz neue Maßstäbe im Hinblick auf Anwendungsleistung und vereinfacht skalierbare Netzwerkarchitekturen - und das bei einem extrem geringen Platzbedarf. Und dank integrierter Instrumentierung erhalten Sie einen besseren Überblick und mehr Kontrolle, um so Kosten, Verwaltungskomplexität und Risiken zu reduzieren.
Brocade G620 - Ersatzteil - Switch - managed - 24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Trunking, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, Quality of Service (QoS), IPSec-Passthrough, Management Information Base (MIB), NTP-Zeitsynchronisation, Transparente NPIV-Modusunterstützung (N_Port ID Virtualization), unterstützt Registered State Change Notification (RSCN), Portlüfter, dynamische Bereitstellung, Fabric Shortest Path First (FSPF), Fabric-Device Management Interface (FDMI), Secure Copy (SCP), Role-Based Access Control (RBAC), Dynamic path selection (DPS), Reliable Commit Service (RCS), Simple Name Server (SNS), Fibre Channel Authentication Protocol (FCAP)
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SMI-S, SSH, CLI
Kapazität
Knoten: 6000
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), LDAP, DH-CHAP
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Fibre Channel
Ports
24 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Brocade Advanced Zoning, Brocade Extended Fabrics, Brocade ISL Trunking, Brocade Adaptive Networking, Brocade Fabric Vision
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
35.56 cm
Höhe
4.39 cm
Gewicht
7.73 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ SFP+ ¦ 24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ SFP+ Ports on Demand ¦ 4 x 128Gb Fibre Channel QSFP (Breakout-kompatibel) Ports on Demand ¦ 1 x USB Management ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45 Management ¦ 1 x seriell RJ-45 Management
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.068,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.121,25*
€ 13.234,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.112,31*
€ 13.223,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.079,82*
€ 13.184,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.068,31*
€ 13.171,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.