Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone EP09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7290836
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-EP09C
EAN/GTIN:
     4710007224588
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Speziell für Nutzer mit hohen Anforderungen an Typ-A- und Typ-C-Verbindungen entwickelte SilverStone den USB-3.1-Gen-1-Hub EP09. Er hat vier USB-3.1-Gen-1-Schnellladeanschlüsse und ist mit USB-Stromabgabespezifikation 1.2 (BC 1.2) zum schnellen Aufladen unterstützter Mobilgeräte kompatibel. Zur Minimierung der Notwendigkeit des Einsatzes von Adaptern sind die vier verfügbaren Ports in zwei Typ-A- und zwei Typ-C-Ports aufgeteilt - damit ist der EP09 für jeden, der nach einem Hub sucht, der sich mit nahezu allem verbinden kann, die ideale Wahl.
SilverStone EP09 - Hub - 2 x USB 3.1 Gen 1 + 2 x USB-C - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Prozessor
VL813
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Statusanzeiger
Stromversorgung
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
2 x USB 3.1 Gen 1 + 2 x USB-C
Verschiedenes
Farbe
Charcoal Grey
Enthaltene Kabel
USB-C 3.1 Kabel - 10 cm
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Maße und Gewicht
Breite
3.85 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
45 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.1 Gen 1 Type A ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 Type C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.