Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-STGS-i2T Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7411710
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-STGS-I2T
EAN/GTIN:
     0672042224043
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Supermicro AOC-STGS-i2T - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x4 Low-Profile - 10Gb Ethernet / FCoE x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x4
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Paketfilterung, IPv6-Unterstützung, VMDq, IPv4-Unterstützung, PXE-Unterstützung, RSS, SR-IOV, DCB, Spoofing-Schutz, Energy Efficient Ethernet, TSO, Unterstützung von Prüfsummen-Offload, MSI-X, iSCSI remote boot, DMAC, TCP-/IP-Prüfsummen-Offload, VXLAN, NVGRE, FCoE hochfahren, Intel Flow Director, Multi-Modus E/A Visualisierungsbetriebe, RSC, FCoE CRC Offload, FCoE Coalescing and Direct Data Placement
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10GBase-T
Kapazität
Jumbo-Frame-Größe: 15.5 KB
Ports
10Gb Ethernet / FCoE x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
11 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Maße und Gewicht
Tiefe
15 cm
Höhe
6.89 cm
Gewicht
120 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10GBase-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Intel X550-AT2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,15*
€ 391,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,87*
€ 391,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,27*
€ 379,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,89*
€ 375,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,82*
€ 350,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.