| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-7478941 Herst.-Nr.: 65840 EAN/GTIN: 4043619658404 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser USB Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. und erfüllt außerdem die Anforderungen an einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C. Delock Adapter USB 2.0 > 1 x Serial RS-232 - Erweiterter Temperaturbereich - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 x 1 - Schwarz, Gelb Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Serieller Adapter | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Hardware-Flusssteuerung, ATM | ![](/p.gif) | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Data Link Protocol | RS-232 | ![](/p.gif) | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 460.8 Kbps | ![](/p.gif) | Ports | RS-232 x 1 | Verschiedenes | Farbe | Schwarz, Gelb | ![](/p.gif) | Enthaltene Kabel | 1 x Kabel seriell (integriert) - 1.5 m | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -40 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | 1 x FTDI FT232R |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel delock usb2.0 typ a, usb d sub adapter, usb d-sub adapter rs232 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |