Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Knock-In Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615-Y943881
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     KIMS-H500-C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Panduit Knock-In Low Profile - Kabelbinderhalterung - Innenbereich - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.24 cm
Tiefe
1.87 cm
Höhe
0.3 cm
Farbe
Gelb
Produkttyp
Kabelbinderhalterung
Produktmaterial
Nylon 6-6
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Innen-/Außenbereich
Innenbereich
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierter Druckniet, 5 mm Durchmesser Loch
Stückzahl pro Packung
100
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,97*
1 Tag
460
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,15*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,76*
€ 21,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,68*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.