Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks ExtremeSwitching 7200 Series VSP 7254XSQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7539267
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     EC7200A1F-E6
EAN/GTIN:
     0644728040025
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Steigern Sie die Leistung Ihrer Geschäftsanwendungen und verbessern Sie Ihre Dienstflexibilität. Die Implementierung einer Distributed Top-of-Rack-Architektur ermöglicht den bestmöglichen Betrieb Ihrer Anwendungen und sorgt dafür, dass Ihr IT-Personal effizienter arbeiten kann. Eine verteilte, leistungsstarke Backplane direkt zwischen den Server Racks ist die perfekte Lösung für Ihre verteilten Anwendungen. Lösen Sie die meisten Ihrer wichtigsten Netzwerkherausforderungen mit dieser einfachen Änderung der Architektur. Steigern Sie die Reaktionsfähigkeit und die Nutzbarkeit Ihrer Anwendungen, ohne diese zu berühren. Wenn Sie große Mengen von unnötigem Datenverkehr aus Ihrem Netzwerk-Core fernhalten, brauchen Sie sehr viel weniger Geräte. Außerdem revolutionieren Sie Ihre Operationen mit bahnbrechender Dienstflexibilität durch die Nutzung der netzwerkweiten Virtualisierungstechnologie Avaya Fabric Connect.
Extreme Networks ExtremeSwitching 7200 Series VSP 7254XSQ - Switch - L3 - managed - 48 x 10 Gigabit SFP+ + 6 x 40 Gigabit QSFP+ - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Vollduplex-Modus, STP Support, MSTP Support, Tunnel, TFTP Support, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, MLD-Snooping, portbasierte Zugriffssteuerung, MIB, NDP, MLD, Engpasssteuerung, Multicast-Filterfunktion, SNMP-Unterstützung, SPB, ICMP, Link Aggregation, MIB II, DNS-Klient, CFM, PIM, NTP 3, VACM, RSTP, HTTP-over-TLS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1aq, IEEE 802.3bm, IEEE 802.1Qbp, IEEE 802.1Qcj
Gerätetyp
Switch - 54 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, CLI, NTP
Routing Protocol
OSPF, RIP, RIP-2, BGP, VRRP, PIM-SM, statisches IP Routing, PIM-SSM, ECMP, MLD, CIDR, BGP for IPv6
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching Fabric-Bandbreite: 2,56 Tbit/s ¦ Übertragungsleistung: 1,428 Bpps
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10 Gigabit SFP+ + 6 x 40 Gigabit QSFP+
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, TLS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Lieferung ¦ Technischer Support - Lebensdauer
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
460 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Base Software License
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 10Gbit-LAN SFP+ ¦ 6 x 40Gbit-LAN QSFP+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.675,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.974,36*
€ 8.299,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.930,66*
€ 8.247,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.755,33*
€ 8.038,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.675,32*
€ 7.943,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.