Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Nexus 93240YC-FX2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7560662
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N9K-C93240YC-FX2
EAN/GTIN:
     0889728116329
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Nachweislich hohe Performance und Dichte, niedrige Latenz, herausragende Energieeffizienz - das alles bietet die Cisco Nexus 9000-Serie. Die Switches arbeiten im Modus für die Cisco NX-OS Software oder Application Centric Infrastructure (ACI) mit revolutionärer Cloud Scale ASIC-Technologie. Sie eignen sich optimal für herkömmliche oder automatisierte Rechenzentrumsbereitstellungen.
Cisco Nexus 93240YC-FX2 - Switch - L3 - managed - 48 x 1/10/25 Gigabit SFP + 12 x 40/100 Gigabit QSFP28 - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Layer 3 switching, STP Support, MSTP Support, ACL Support, vPC Technology, MACsec-Unterstützung, 5 Lüfter, VXLAN, SSM, EVPN, 40 MB Systempuffer, POAP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1ae
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed
Integrierte Peripheriegeräte
128 GB SSD
RAM
24 GB
Kapazität
Multiple Spanning Tree Protocol-Instanzen: 64 ¦ HSRP Gruppen: 490 ¦ ACL-Zugänge (Eingang): 5000 ¦ Maximale Anzahl von Links in einem Steckplatzkanal: 32 ¦ Maximale Anzahl von Steckplatzkanälen: 512 ¦ ECMP Pfade: 64 ¦ Virtuelle Um- und Weiterleitungsfälle (VRF): 16000 ¦ VLAN-Unterstützung: 3967 ¦ ACL-Zugänge (Ausgang): 2000 ¦ IGMP Spiongruppen: 32000 ¦ Gruppenruf-Routes: 32000 ¦ NAT-Einträge: 1023
Größe der MAC-Adresstabelle
256.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, RIP, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, PIM-SM, MSDP, ECMP, MPLS
Leistung
Bandbreite: 4,8 Tbit/s ¦ Aktive SPAN Sitzungen: 4
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
25 Gigabit Ethernet
Ports
48 x 1/10/25 Gigabit SFP + 12 x 40/100 Gigabit QSFP28
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, RoHS, GB 4943, Directive 2004/108/EC, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, VCCI Class A, KN22 Class A, EN 55022 Class A, CNS 13438 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, KN 61000-4
MTBF
365,610 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
N+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
59.1 cm
Höhe
5.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1/10/25Gbit LAN SFP Downlink ¦ 12 x 100Gbit/40Gbit LAN QSFP28 Uplink ¦ 1 x Verwaltung RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung SFP+ ¦ 1 x USB ¦ 1 x seriell (RS-232)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.915,59*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.966,78*
€ 23.760,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.950,55*
€ 23.741,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.915,59*
€ 23.699,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.