Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CommScope Kabelmanagement, flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7605021
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     2269081-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
CommScope - Kabelmanagement, flach - Schwarz - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.25 cm
Tiefe
9.8 cm
Höhe
8.89 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelmanagement, flach
Produktmaterial
Verzinkter Stahl, TPE
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schwer entflammbar, hohe Dichte, Frontbeladung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 19,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,69*
€ 220,9711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,87*
€ 216,4253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,52*
€ 213,6288
pro Packung
ab 6,25 Packungen
€ 175,70*
€ 209,083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,55*
€ 197,0045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,48*
€ 176,6912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.