Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA ConnectX-4 Lx EN MCX4421A-ACQN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7614899
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     MCX4421A-ACQN
EAN/GTIN:
     7290108480177
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel netzwerkkarte pci-e
ConnectX-4 Lx EN-Adapterkarten mit 25-Gbit/s-Ethernet-Konnektivität sind die Antwort auf die Herausforderungen der virtualisierten Infrastruktur für anspruchsvolle Märkte und Anwendungen. ConnectX-4 Lx EN bietet eine echte hardwarebasierte E/A-Isolierung mit unübertroffener Skalierbarkeit und Effizienz und ist eine kostengünstige und flexible Ethernet-Adapterlösung für Web 2.0-, Cloud-, Datenanalyse-, Datenbank- und Speicherplattformen. Mit der exponentiellen Zunahme der Datennutzung und der Schaffung weiterer Anwendungen steigt die Nachfrage nach höherem Durchsatz, geringerer Latenz, Virtualisierung und hochentwickelten Datenbeschleunigungs-Engines weiter an. Mit den ConnectX-4 Lx EN-Adapterkarten können Rechenzentren die führenden Interconnect-Adapter nutzen, um ihre betriebliche Effizienz zu steigern, die Serverauslastung zu verbessern, die Anwendungsproduktivität zu maximieren und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken. ConnectX-4 Lx EN-Adapterkarten bieten eine Kombination aus 25 GbE-Bandbreite, Sub-Mikrosekunden-Latenz und einer Nachrichtenrate von 75 Millionen Paketen pro Sekunde.
NVIDIA ConnectX-4 Lx EN MCX4421A-ACQN - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - 25 Gigabit SFP28 x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.1, PCIe 2.0, PCIe 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, TCP/IP-Offloading, QoS, Jumbo-Frames-Support, RDMA-Unterstützung, PXE-Unterstützung, UEFI-Support, LACP, Energy Efficient Ethernet, gekennzeichnetes VLAN, iSCSI remote boot, OCP support, Host Management support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
25 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qbg, IEEE 1588v2
Datenübertragungsrate
25 Gbps
Ports
25 Gigabit SFP28 x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
FreeBSD, Microsoft Windows, CentOS, VMware ESX
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 25Gb Ethernet - SFP28
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.