Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock LTE Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7640365
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89623
EAN/GTIN:
     4043619896233
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich.
Delock LTE Antenna - Antenne - Smart Home - 2 dBi - ungerichtet - außen, innen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Gummi
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Um 90° abgewinkelter Anschluss, linear vertikal Polarisierung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA Stecker
Antenne
Kompatibilität
DECT, UMTS, GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
880 - 960 MHz, 1710 - 1990 MHz
Antennengewinn
2 dBi
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Mobiltelefon, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, innen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.