Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone EP04 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7660272
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-EP04
EAN/GTIN:
     4710007222676
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
SilverStones EP04 ist ein kompakter, vielseitiger Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter. Er erfüllt die aktuelle USB-3.1-Typ-A-Spezifikation, indem er die Umwandlung einer einzelnen USB-Verbindung in drei USB-3.1-Gen-1-Typ-A-Ports und einen RJ45-Netzwerkanschluss mit Unterstützung von 1000-Mb/s-Gigabit-High-Speed-Übertragungsleistung ermöglicht. EP04 ist eine großartige Ergänzung zu Notebook-PCs, wie MacBooks, die keinen Netzwerkanschluss haben, aber eine physische Netzwerkverbindung benötigen.
SilverStone EP04 - Hub - 3 x USB 3.1 Gen 1 + 1 x 10/100/1000 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stromversorgung über USB, 9 KB Jumbo Frame, Wake Packet Detection, Microsoft AOAC
Prozessor
GL3520 / RTL8153
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az, USB 3.1
Gerätetyp
Hub - 3 Anschlüsse
Statusanzeiger
Stromversorgung, aktiv
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
3 x USB 3.1 Gen 1 + 1 x 10/100/1000
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
USB-C 3.1 Kabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-10 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
2.6 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
58 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.1 Gen 1 Type A ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.