Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATTO Celerity FC-82EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7957737
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     HAABB-AATC-082A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
ATTO Celerity FC-82EN - Hostbus-Adapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile - 8Gb Fibre Channel x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, verwaltbar, Firmware aktualisierbar, Advanced Data Streaming (ADS)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
8 GB Fibre Channel
Datenübertragungsrate
8.5 Gbps
Statusanzeiger
Port Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit
Fibre Channel
FC-AL, FC-AL-2, FC-FLA, FC-FS, FC-PLDA, FCP
Ports
8Gb Fibre Channel x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 60950-1, EN 60825-1, Directive 2002/95/EC, FCC Part 15 Class B, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN55022:2006 + A1:2007 Class B
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
5.9 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Fedora Core, openSUSE, CentOS, VMware ESXi
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.94 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 8Gb Fibre Channel - LC - x 2
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 0 (frei) x SFP+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 859,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,75*
€ 1.124,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,23*
€ 1.111,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,11*
€ 1.081,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,80*
€ 1.023,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.