Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT x220-52GP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8145652
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X220-52GP-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
allied sfp switch
Dank umfassender Funktionen und integrierter Sicherheit ist der x220-52GP ideal für Benutzer- und Gerätekonnektivität mit hoher Dichte am Netzwerkrand.
Allied Telesis AT x220-52GP - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - an Rack montierbar - PoE+ (740 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, ARP-Unterstützung, OCSP-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Vollduplex-Modus, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, LLDP-Support, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Network Access Control (NAC), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Verhindern von Schleifenbildung, 802.1x-Authentifizierung, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), 3-MB-Paketpuffer, administrator's password, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Bridge protocol data unit (BPDU), Internet Control Message Protocol (ICMP), Control Plane Prioritization (CPP), Secure Copy (SCP), Allied Telesis Management Framework (AMF), Built-In Self Test (BIST), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Active Fiber Monitoring, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Sturmsicherung, Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, X.509, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1AX, ITU-T G.8032
Gerätetyp
Switch - 52 Anschlüsse - L3 - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, SNMP 6, SSH 6, NTP
RAM
512 MB DDR SDRAM
Kapazität
Konfigurierbare VLANs: 4094 ¦ Prioritäts-Warteschlangen: 8
Flash-Speicher
128 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
RIP, RIP-2, IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, RIPng, MLDv2, MLD, CIDR
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Wechselnde Stoffgeschwindigkeit: 104 Gbps ¦ Weiterleitungsrate: 77.4 Mpps ¦ Latenzzeit (10 Mbps): 35.1 µs ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 5.5 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 2.6 µs
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
PoE-Budget
740 W
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, MD5, AES, SSL, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS, DSA, ECDSA, SHA-2, TLS 1.2, RNG, CRL, CCM, CMAC, GCM, XTS, DRBG
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, China RoHS, EN 55022 Class A, EU RoHS
Lokalisierung
Großbritannien
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom
1 A
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Alliedware Plus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
57.5 cm
Transporttiefe
52 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
7.8 kg
Maße und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
35.9 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 24 Ports (PoE+)/48 Ports (PoE) - 30 W ¦ 4 x 1000Base-X SFP ¦ 1 x Konsole RJ-45
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 48-port sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.132,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.296,44*
€ 2.732,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.233,61*
€ 2.658,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.229,46*
€ 2.653,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.164,67*
€ 2.575,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.141,72*
€ 2.548,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.132,26*
€ 2.537,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.