Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT x220-52GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8145668
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X220-52GT-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
allied sfp switch
sfp switch
Die Allied Telesis x220 Series sind vollständig verwaltete, leistungsstarke Gigabit-Layer-3-Switches. Integrierte Sicherheitsfunktionen sowie 28 SFP- oder 48 Gigabit-Kupfer-Ports machen sie zur idealen Wahl für Langstrecken-Glasfaser- oder High-Density-Kupfer-Konnektivität am Rande des Netzwerks.
Allied Telesis AT x220-52GT - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 + 4 x 10/100 - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, ARP-Unterstützung, OCSP-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Vollduplex-Modus, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, LLDP-Support, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Network Access Control (NAC), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Verhindern von Schleifenbildung, 802.1x-Authentifizierung, 3-MB-Paketpuffer, administrator's password, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Bridge protocol data unit (BPDU), Internet Control Message Protocol (ICMP), Control Plane Prioritization (CPP), Secure Copy (SCP), Allied Telesis Management Framework (AMF), Built-In Self Test (BIST), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Active Fiber Monitoring, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Sturmsicherung, Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, X.509, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1AX
Gerätetyp
Switch - 52 Anschlüsse - L3 - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, SNMP 6, SSH 6, NTP
RAM
512 MB DDR SDRAM
Kapazität
Konfigurierbare VLANs: 4094 ¦ Prioritäts-Warteschlangen: 8
Flash-Speicher
128 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
RIP, RIP-2, IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, RIPng, MLDv2, MLD, CIDR
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Wechselnde Stoffgeschwindigkeit: 104 Gbps ¦ Weiterleitungsrate: 77.4 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 + 4 x 10/100
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, MD5, AES, SSL, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS, DSA, ECDSA, SHA-2, TLS 1.2, RNG, CRL, CCM, CMAC, GCM, XTS, DRBG
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, China RoHS, EN 55022 Class A, EU RoHS
Lokalisierung
Großbritannien
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
47 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom
1 A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
57.5 cm
Transporttiefe
44.5 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
6.4 kg
Maße und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
32.3 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
4.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 ¦ 4 x 1000Base-X SFP ¦ 1 x Konsole RJ-45
Weitere Suchbegriffe: 48-port sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.339,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,32*
€ 1.740,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,28*
€ 1.727,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.448,60*
€ 1.723,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,67*
€ 1.670,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,14*
€ 1.631,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.339,77*
€ 1.594,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.