Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windows 10 IoT Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windows 10 IoT Enterprise
Artikel-Nr.:
     C1003-8151875
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1MX80AAE
EAN/GTIN:
     0190781646563
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
Windows 10 IoT Enterprise stellt die Funktionen von Windows 10 Enterprise auf einer Vielzahl von branchentypischen Geräten bereit. Zu den Bereichen gehören der Einzelhandel, die Fertigung, das Gesundheitswesen, der Finanzbereich und andere Branchen. Windows-10-IoT-Enterprise-Geräte sind für die Ausführung leistungsstarker Branchenanwendungen konzipiert. Spezielle Funktionen können auf sichere, zuverlässige und optimierte Weise zur Unterstützung geschäftsentscheidender Branchengeräte ausgeführt werden.
Windows 10 IoT Enterprise - Field Upgrade License - 1 Lizenz - ESD - 64-bit
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Field Upgrade License
Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise - 64-bit
Media
ESD
Systemanforderungen
Min. Prozessortyp
1 GHz
Min. Arbeitsspeicher
2 GB
Min Festplattenspeicherplatz
20 GB
Zusätzliche Anforderungen
DirectX 9.0-kompatible Grafikkarte
Lizenzierung
Lizenztyp
1 Lizenz
Weitere Suchbegriffe: hp lizenzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.