Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivotek AW-GTS-287A Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8159625
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     AW-GTS-287A
EAN/GTIN:
     4712123676548
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Vivotek AW-GTS-287A - Switch - L2+ - managed - 20 x Gigabit SFP + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - AC 120/230 V/DC 24 - 72 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, DHCP-Snooping, DHCP-Server, STP Root Guard, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, Port Security, DHCP-Client, Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), Storm Control, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Weighted Round Robin (WRR), Layer-3-Isolierung, BPDU Guard
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP)
Gerätetyp
Switch - 28 Anschlüsse - L2+ - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, CLI
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Schaltbandbreite: 128 Gbps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
20 x Gigabit SFP + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
10056 bytes
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V/DC 24 - 72 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
40 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
44.2 cm
Tiefe
21.1 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x Gigabit LAN SFP ¦ 4 x Gigabit LAN RJ-45 ¦ 4 x 1/10Gbit LAN SFP+ ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) DB-9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.188,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,21*
€ 1.550,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,84*
€ 1.513,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,24*
€ 1.472,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,91*
€ 1.414,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AW-GEV-104B-130
ab € 277,65*
Zubehör
VIVOTEK
AW-GEV-264B-370
ab € 476,66*
Zubehör
VIVOTEK
AW-GEV-267A-370
ab € 629,35*
Zubehör
VIVOTEK
AW-IHT-1271
ab € 583,33*
Zubehör
VIVOTEK
SFP-1000-MM13-02
ab € 30,46*
Zubehör
VIVOTEK
SFP-1000-MM85-X5
ab € 26,44*
Zubehör
VIVOTEK
SFP-1000-SM13-10
ab € 30,52*
Zubehör
VIVOTEK
SFP-1000-SM13-40
ab € 44,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.