Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT X950-28XSQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8201491
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X950-28XSQ-B05
EAN/GTIN:
     7670352181516
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
allied sfp switch
Allied Telesis AT X950-28XSQ - Switch - L3 - managed - 24 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 4 x 40/100 Gigabit QSFP+ / QSFP28 - an Rack montierbar - mit 5 Jahre Net Cover Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, sFlow, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, VRF-Lite, DAI, PVST+, ECMP, STP Root Guard, UDLD, LLDP-Support, DNS-Relais, Energy Efficient Ethernet, MIB, NAC, 802.1x-Authentifizierung, VoIP-Unterstützung, ERPS, OpenFlow-Unterstützung, EPSRing, VCStack, BPDU, Logical Link Control, ICMP, Schwarzes Loch Routing, CPP, AMF, BIST, Cable fault locator (TDR), MIB II, DDM, auf Richtlinie basierte Weiterleitung, AAA, CFM, LLDP-MED, Sturmsicherung, UDP, Loopback-Erkennung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, X.509, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, ANSI/TIA-1057, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, ITU-T G.8032, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bz
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI, SLP, SCP, SSH 6, SFTP, NTP
RAM
4 GB DDR SDRAM
Kapazität
Prioritätswarteschlangen pro Port: 8 ¦ VLAN-Unterstützung: 4096
Flash-Speicher
4 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
96.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, BGP-4, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, PIM-SM, IGMPv3, OSPF for IPv6, OSPFv3, RIPng, MLDv2, MLD, VRRPv3, CIDR, MSTP, RSTP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Wechselnde Stoffgeschwindigkeit: 1,92 Tbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 1190 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
24 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 4 x 40/100 Gigabit QSFP+ / QSFP28
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
Services im Bundle
5 Jahre Net Cover Support
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, MD5, AES, TLS, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS, DSA, ECDSA, PKI, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, SHA-2, 256-bit SHA-2, 384-bit SHA-2, 512-Bit SHA-2, TLS 1.2, RNG, 224-Bit SHA-2, CRL, CCM, CMAC, GCM, XTS, DRBG
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, HMAC, AS/NZS 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, China RoHS, TLS v1.2, EN 55032 Class A, EU RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert) - Hot-Plug
Leistungsaufnahme im Betrieb
231.2 Watt
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
48.2 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
7.21 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10GBase-X SFP+ ¦ 4 x 100Gbit/40Gbit LAN QSFP28/QSFP+ Uplink ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x USB ¦ 1 x Konsole RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, business-switch layer 3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.761,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.171,92*
€ 14.484,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.021,75*
€ 14.305,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11.999,46*
€ 14.279,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.808,04*
€ 14.051,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.761,71*
€ 13.996,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.