Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay - Netzwerkanschluss - RJ-45 (M) - abgeschirmt - CAT 6 (Packung mit 10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-65293
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93829
EAN/GTIN:
     4040849938290
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
goobay - Netzwerkanschluss - RJ-45 (M) - abgeschirmt - CAT 6 (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkanschluss - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
23/26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2 Tage
13700
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,29*
€ 0,41*
6 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,55*
€ 4,66*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38292
ab € 5,70*
Zubehör
Goobay
50527
ab € 2,27*
Zubehör
Goobay
68859
ab € 1,68*
Zubehör
Goobay
72501
ab € 0,41*
Zubehör
Goobay
93828
ab € 0,17*
Zubehör
Goobay
68079
ab € 0,29*
Zubehör
Goobay
68746
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.