Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS 1250-52X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8300277
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1250-52X
EAN/GTIN:
     0790069467899
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
d link sfp switch
Die Smart Managed Gigabit Switch Serie von D-Link ermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen den preiswerten Einstieg in die leistungsfähige Gigabit Ethernet Technologie gepaart mit benutzerfreundlicher webbasierter Konfiguration.
D-Link DGS 1250-52X - Switch - L3 Lite - Smart - 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, sFlow, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, DAI, Reset-Taste, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, Port Security, SNMP-Trap, DHCP-Client, GVRP, duale Firmware-Images, SPQ, Multicast-Filterfunktion, TFTP-Client, ERPS, Kabeltest, Systemprotokoll, IP-Quellwächter, DRR, BPDU, ICMP, NTP, AAA, WAC, LLDP-MED, WRR, HOL Blocking Prevention, Loopback-Erkennung
Prozessor
: 1 GHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 52 Anschlüsse - L3 Lite - Smart - stapelbar
Statusanzeiger
Fehler, Lüfter, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Stapel
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH-2, CLI
RAM
2 GB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher
64 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, MLDv2, MLD
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching-Kapazität: 176 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 130.95 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
12KB
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, FCC
MTBF
589,984.72 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
51.2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.01 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x 10GBase-X SFP+ ¦ 1 x Konsole RJ-45 Management
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch 52 port
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,39*
€ 1.147,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,69*
€ 1.144,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,72*
€ 1.123,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,69*
€ 1.063,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,18*
€ 1.028,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.