Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 9200L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8321078
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9200L-48T-4G-1E
EAN/GTIN:
     8592978374266
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
48 port sfp switch cisco
sfp switch
Für eine Welt im Umbruch braucht man ein hochentwickeltes Netzwerk. Die Catalyst Switches der 9000er Serie passen sich ständig an, um Sie bei den Herausforderungen zu unterstützen. Durch ihre integrierte Security können Sie sich vor dynamischen Bedrohungen schützen. Sie vereinfachen das Management in einer Welt, in der sich Ihre Anforderungen an Mobilität, Internet of Things (IoT) und Cloud fast täglich ändern. So sieht ein fortschrittliches Netzwerk aus.
Cisco Catalyst 9200L - Network Essentials - Switch - L3 - 48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (Uplink) - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
QoS, Cisco StackWise Technology, Rapid PVST+, SRR, PXE-Unterstützung, RSPAN, NetFlow, Energy Efficient Ethernet, MIB, CoS, FNF, 802.1x-Authentifizierung, DSCP-Unterstützung, MACsec-Unterstützung, 6-MB-Paketpuffer, CoPP, SPAN, EEM, PIM, FHS, PVLAN-Unterstützung, CIR
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - stapelbar
Integrierte Peripheriegeräte
RFID-Etikett
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, NETCONF, RESTCONF
RAM
2 GB
Kapazität
Virtuelle Netzwerke: 1 ¦ IPv4-Routen: 11000 ¦ IPv4-Einträge in Routingtabelle: 3000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 1500 ¦ Multicast Waage: 1000 ¦ ACL Staffeleinträge: 1500 ¦ FNF-Einträge: 16000 ¦ VLAN-Unterstützung: 1024 ¦ Switched virtual interfaces (SVIs): 512 ¦ QoS-Hardwarewartschlangen pro Port: 8
Flash-Speicher
4 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, EIGRP, VRRP, PIM-SM, EIGRP for IPv6, PIM-SSM, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, MSTP
Leistung
Mehrfachbandbreite: 80 Gbit/s ¦ Switching-Kapazität: 104 Gbps ¦ Weiterleitungsrate: 154,76 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (Uplink)
Jumbo-Rahmenunterstützung
9198 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, CCC, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 3548 Klasse A, BSMI Class A, VCCI Class A, CNS 13438, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, EN 300 386, KN32, KN35, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, TCVN 7317, CISPR 35
MTBF
508,700 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco Network Essentials (1 Jahr)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
28.8 cm
Gewicht
4.53 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x 1000Base-X SFP Uplink ¦ 1 x Netzwerk-Stapelvorrichtung ¦ 1 x Verwaltung (LAN) RJ-45 ¦ 1 x Konsole RJ-45
Weitere Suchbegriffe: sfp switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.077,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.077,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.106,02*
€ 2.506,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.103,85*
€ 2.503,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.092,30*
€ 2.489,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.084,76*
€ 2.480,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.077,24*
€ 2.471,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.