Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Dual Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
853011-001
853011-001
Artikel-Nr.:
     C1003-8369717
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     853011-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Dual Port - Hostbus-Adapter - PCIe 3.0 Low-Profile - 16Gb Fibre Channel x 2 - für Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10; ProLiant DL560 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
4 GB Fibre Channel (Short Wave), 8 GB Fibre Channel (Short Wave), 16Gb-Fibre-Channel (Kurzwelle)
Datenübertragungsrate
14.025 Gbps
Verdrahtungstyp
Glasfaser
Ports
16Gb Fibre Channel x 2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4510 Gen10 ¦ HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 ¦ HPE ProLiant DL380 Gen10, DL380 Gen10 Base, DL380 Gen10 Entry, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 High Performance, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Performance, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL385 Gen10, DL385 Gen10 Base, DL385 Gen10 Entry, DL385 Gen10 High-Performance, DL385 Gen10 Performance, DL385 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus Entry, DL385 Gen10 SMB, DL385 Gen10 Solution, DL388 Gen10 Network Choice, DL560 Gen10, DL560 Gen10 Base, DL560 Gen10 Entry, DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL560 Gen10 Performance, DL580 Gen10, DL580 Gen10 Base, DL580 Gen10 Entry, DL580 Gen10 Performance, DX360 Gen10 ¦ HPE SimpliVity 325 Gen10 Node, 380 Gen10 G Node, 380 Gen10 H Node, 380 Gen10 Network Choice G Node, 380 Gen10 Network Choice H Node, 380 Gen10 Node ¦ HPE StoreOnce 3640, 5250 Base System ¦ HPE Superdome Flex Base Chassis, Flex Expansion Chassis, Flex Partition Expansion Chassis
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 16Gb Fibre Channel (Short Wave) - LC Multi-Mode
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x SFP+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,74*
€ 885,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,87*
€ 878,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,25*
€ 874,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,13*
€ 852,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,41*
€ 798,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.