Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa ioLogik E2210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8371624
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     IOLOGIKE2210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Industrieregler
Universal Industrieregler
Universalregler
Moxa ioLogik E2210 - Fernsteuerungsgerät - 100Mb LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.5 cm
Tiefe
4.56 cm
Höhe
7.9 cm
Gewicht
250 g
Gerätetyp
Fernsteuerungsgerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Überstromschutz, Überspannnungsschutz, an DIN-Schiene montierbar, 1.5 KV Magnetic Isolation
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, SMTP, DHCP
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, Modbus
Kapazität
Vorgeschaltete Kanäle: 8 ¦ Nachgeschaltete Kanäle: 12
Verschiedenes
MTBF
213,673 Stunden
Kennzeichnung
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, CISPR 22, EN 61000-6-2, RoHS, EN 61000-6-4, WEEE, UL 508, FCC Part 15 B Class A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x RS-485 - Klemmenblock
Weitere Suchbegriffe: moxa medienkonverter, industrieregler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,57*
€ 388,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,51*
€ 324,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.