Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks ExtremeSwitching X465 Series X465-24MU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8373655
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     X465-24MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Extreme Networks ExtremeSwitching X465 Series X465-24MU - Switch - L3 - managed - 24 x 100/1000/2.5G/5GBase-T (UPOE) + 2 x 40 Gigabit QSFP+ - an Rack montierbar - UPOE (1440 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, MACsec-Unterstützung, 2 Lüfter, VPLS, VTEP-Unterstützung, PFC, Flexible UFT, Insight Architecture-kompatibel
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Integrierte Peripheriegeräte
8GB eMMC
Statusanzeiger
Status
RAM
8 GB
Kapazität
IP Multicast-Gruppen: 4000 ¦ Nutzererstellte VLANs/VMANs: 4092 ¦ Richtlinienprofile: 63
Größe der MAC-Adresstabelle
272K Einträge
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP, PIM-SM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MPLS
Leistung
Schaltbandbreite: 648 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 482,1 Mpps ¦ Mehrfachbandbreite: 160 Gbps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
UPOE
Ports
24 x 100/1000/2.5G/5GBase-T (UPOE) + 2 x 40 Gigabit QSFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
PoE-Budget
1440 W
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES, 256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, SABS, EN55024, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-3, CCC, EMC, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, EN 6100-3-2, CDRH, VCCI Class A, EAC, EN 300 386 V1.6.1, RoHS 2011/65/EU, EN 6100-4-2, EN 55011 class A, CISPR 11 class A, WEEE 2012/19/EU, FCC CFR47 Part 15 A, LVD 2014/35/EU, GB 4943.1-2011, EN 6100-3-3, Directive 2014/30/EU, CNS 14336-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, NRCS, EN/ETSI 300 753, ASTM D3580, CISPR 24:2010 Class A, ACMA RCM, CISPR 32 Class A, EN 60825-1 Class 1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 62368-1, China RoHS SJ/T 11363-2006, RoHS CNS 15663, EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2, EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 - Class 2.3, EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Class 3.1e, FCC CFR21 Part 1040.10, AS/NZS CISPR 32, GB/T9254-2008, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert) - Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ExtremeWare XOS Advanced Edge
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
54.8 cm
Transporttiefe
59.4 cm
Transporthöhe
15.8 cm
Transportgewicht
9.89 kg
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
48.8 cm
Höhe
4.36 cm
Gewicht
7.94 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 100/1000/2.5G/5G RJ-45 UPOE - 60 W ¦ 2 x 40GBase-X QSFP+ Stacking ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 Management ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45 Management ¦ 1 x Konsole (micro-USB) Type B ¦ 2 x USB Type A
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.876,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.933,37*
€ 11.820,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.920,77*
€ 11.805,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.889,37*
€ 11.768,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.876,78*
€ 11.753,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.