Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks PMP 450i Connectorized


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8466029
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     C050045A003A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Cambium Networks PMP 450i Connectorized - Wireless Bridge - 1GbE - 5 GHz - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.4 cm
Tiefe
6.4 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
2 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Wireless Bridge
Robustes Design
Außen
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
DiffServ-Unterstützung, Quality of Service (QoS), 2T2R MIMO-Technologie, IPv4-Unterstützung, 2x2 MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, FTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ad
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS
Kapazität
Abonnenten pro Sektor: bis zu 238
Max. Reichweite (außen)
64 km
Leitungskodierformat
64 QAM, 256 QAM, QPSK, 16 QAM, OFDM
Frequenzband
5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, 128-Bit AES, FIPS 197
Verschiedenes
MTBF
40 Jahre
Kennzeichnung
IEC 61000-4-5, IP67, FIPS 197, IP66, EN 301 893 V1.7.1, EN 302 625 V1.1.1, EN 302 502 V1.2.1
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 48 - 59 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
55 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Gain Level
18 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x Antenne - N connector
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.986,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.225,55*
€ 3.838,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.193,23*
€ 3.799,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.085,46*
€ 3.671,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.024,52*
€ 3.599,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.986,95*
€ 3.554,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.