Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis MCF3000M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8467021
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-MCF3000M
EAN/GTIN:
     0767035218366
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Allied Telesis MCF3000M - Verwaltungsgerät - Bundesbehörden - TAA-konform - für AT MCF3300
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Verwaltungsgerät
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Netzwerk/Transportprotokoll
Telnet
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SSH
Verschiedenes
Preistyp
Bundesbehörden
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
7 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Allied Telesis AT MCF3300
Maße und Gewicht
Gewicht
340 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Konsole ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 2 - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,15*
€ 714,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,72*
€ 689,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,94*
€ 666,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,73*
€ 652,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,68*
€ 626,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.